Beli kanaflex suction hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kanaflex Suction Hose Kana Line N.S.atribut:
- Material: Olefin-based hard resin, Thermoplastic elastomer
- Length (m): 5
- Inside Diameter (mm): 40
- Outside Diameter (mm): 51.0
- Allowable Pressure Room Temperature (kgf/cm²): 5
- Working Temperature Range: -10 to 50degrees
- Allowable Pressure (MPa): 0.49
- Purpose of Use: For general use, for delivery, for suction. For starting up submersible pump.
- AS ONE Hard Flexible Ductatribut:
- Material: PVC (vinyl chloride resin)
- INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C (Selang Exhaust)Deskripsi:Structure- Ultra light and highly flexible hose, made of Premium TPU.- TPU Ether basd (microbes and hydrolysis.- 0.4mm Tape Thickness.- Copper coated wire.atribut:
- Color: Transparent
- Temperature (°C): -40 to +90/125
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.atribut:
- Color: Blue
- TOTAKU Hose PVC Duct (Selang)atribut:
- Material: PVC
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- Handyflex Flexible Duct Hose Aluminum (Selang Exhaust)Deskripsi:Type AH I is a commercial quality, high performance non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings. Also suitable for industrial smoke removal as well as many OEM applications for air distribution or venting.Excellent flexibility and lightness provide easy construction. No-air discharges and lower loss by friction. In case of being exposed, it looks good on the surroundings.Type AH I is further tested and approved in accordance with various standardnisations in the U.S.A, United Kingdom, Singapore, Belgium(Further details and copies of reports available upon request).atribut:
- Construction: Corrosion-resistant steel wire helix encapsulated within
- Standard Length (m): 10
- Fujimori Air Conditioning DuctDeskripsi:-A noncombustible material that corresponds to aluminium prescribed by the Ministry of Construction Notification No.1400.-In addition to being easily attached at the site, the duct is compressed from 3m to 0.8m, therefore it is easy to store, keep, carry-For general air conditioning duct.atribut:
- Length (m): 3
- TOTAKU INDUSTRIES Hose TAC Rigid Duct PP (Selang Exhaust)atribut:
- Cell Spacing (mm): 7.5
- Color: Gray
- Length (m): 10
- Material: Polypropylene
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable fluid: Air (blower)
- Espa Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:-- ESPA Prisma 15 - 5M merupakan pompa sentrifugal horizontal multistage memiliki daya hisap 2 m.-- Pompa ini biasa digunakan untuk menyuplai air bersih dan irigasi.-- Pompa jenis ini perlu dipancing terlebih dahulu sebelum pemakaian awal.-- Selain itu pompa ini diperlengkapi dengan proteksi panas (thermal protection) yang dimana bila terjadi tekanan secara berlebih yang membuat motor menjadi panas, maka pompa akan mati secara otomatis.-- Kelas proteksi pompa tersebut IP 44 dan untuk insulasi kelas F.atribut:
- Country of Origin: Made in Spain
- Frequency (Hz): 50
- Impeller Type: Multi-Stage Impellers
- Inlet Diameter (inch): 1
- Maximum Flow Rate (m³/hour): 3.9
- Maximum Head (m): 54
- Maximum Suction Lift (m): 2
- Motor Power (kW): 0.75
- Outlet Diameter (inch): 1
- Pump Speed (rpm): 2900
- ROHAFLEX PU Duct Steel Wire Hose (Selang Exhaust)atribut:
- Wall Thickness (mm): 0.6
- Minimum/Maximum Temperature (°C): -40/90
- Length (m): 10
- monotaro Duct Hose for Indoor Ventilation PVC (Selang Exhaust)Deskripsi:The PVC type is easy to cut. Lightweight, easy to handle, and easy to install.atribut:
- Material: PVC
- Operating Temperature Range (°C): -10-50
Daftar Harga kanaflex suction hose Terbaru October 2026
| Kanaflex Suction Hose Kana Line N.S. | Rp1.799.900 |
| AS ONE Hard Flexible Duct | Rp1.399.900 |
| INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C (Selang Exhaust) | Rp249.900 |
| monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel) | Rp159.900 |
| Kuraray Flexible Duct Hose (Selang Exhaust) | Rp129.900 |
| Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap) | Rp26.900 |
| TOTAKU Hose PVC Duct (Selang) | Rp1.399.900 |
| Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS) | Rp269.900 |
| Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust) | Rp28.900 |
| Handyflex Flexible Duct Hose Aluminum (Selang Exhaust) | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/mxP107906825-1.jpg)
/odP103055877-3.jpg)
/oyP107876898-2.jpg)
/gcP105605588-1.jpg)
/a8P108215368-1.jpg)
/nkP103835848-1.jpg)
/e2P105605506-1.jpg)
/p6P111062906-1.jpg)

/beP111192410-1.jpg)
/l0P113371756-2.jpg)
/mfP103458807-1.jpg)
/22P106343074-1.jpg)
/r6P111612978-1.jpg)
/qvP110983967-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)